Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.13mm IG 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300140
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0423341
EAN/GTIN:
     4019305347501
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
bevo schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
reduziert · Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/4 ″
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Innengewinde:
3/4 ″
Material:
Messing
Innengewinde mm:
24,66 mm
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
68 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 8,55*
€ 11,57*
68 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 12,25*
23 Tage
nicht lagernd
7
pro Box
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,66*
70 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.