Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 243767001 Geberit Schubladenschienen Länge 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 243767001 Geberit Schubladenschienen Länge 350mm
GEBERIT 243767001 Geberit Schubladenschienen Länge 350mm
GEBERIT 243767001 Geberit Schubladenschienen Länge 350mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558702
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     243767001
EAN/GTIN:
     4025416851660
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Geberit Schubladenschienen Länge 350mm Geberit Set Schubladenschienen Länge 35 cm Zusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
243767001
Werksnummer:
6000513042
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KG Auszugsschienen Set L350, Acanto
Ausfuehrung:
zu allen Acanto Schubkästen unten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,74*
€ 50,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,85*
€ 53,55*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 55,00*
1
€ 5,95*
ab € 43,46*
€ 57,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.