Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1359996 OV Erdungsschelle DN 40 - DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1359996 OV Erdungsschelle DN 40 - DN 50
OVENTROP 1359996 OV Erdungsschelle DN 40 - DN 50
OVENTROP 1359996 OV Erdungsschelle DN 40 - DN 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554816
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1359996
EAN/GTIN:
     4026755455779
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Erdungsschellen
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
OV Erdungsschelle DN 40 - DN 50 Erdungsschelle für Regumat DN 40 - DN 50.Für die elektrische Anbindung metallischer Rohrleitungen an den Potentialausgleich. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Leiter: 2 · Klemm-/Spannbereich: 17,2mm · Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3/8 Zol
Weitere Informationen:
eClassID:
27140302
HerstellerNr:
1359996
Werksnummer:
7000526209
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Erdungsschelle
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,23*
€ 29,05*
1
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 30,80*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,37*
€ 34,38*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 34,60*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.