| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019527239 Herst.-Nr.: XPA900XEP EAN/GTIN: 4044978160034 |
| |
|
| | |
| optibelt SUPER XE-POWER PRO XPA 900 XEP Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. --Rückenrollentauglich --M=S ungemessen, satzverwendbar --+20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S --Temperaturbereich -40°C bis +120°C --Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten --Wartungsfrei Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | XPA900XEP | Werksnummer: | 1014094 | Profil: | XPA | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,05* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,13* | € 8,67* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 9,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,05* | € 9,84* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,10* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|