Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT XE-Power Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 900mm, Scheiben-Ø 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953779
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA 900 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160034
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Länge = 900mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 855mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 71mm
Serie = XE-Power
Material = Gummi
Außenlänge = 918mm
Betriebstemperatur max. = +120°C

Der neue wartungsfreie Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Kraftübertragungsantrieben mit Reibungskraft, selbst auf den kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.Geeignet für Hinter-Spannrollen M=S-Satzkonstante - kann in Sätzen ohne weitere Messung verwendet werden + 20 % Leistung im Vergleich zu Optibelt SUPER X-POWER M=S Temperaturbereich: –40 °C bis +120°C Sehr leiser Betrieb selbst bei sehr hohen Drehmomentwerten Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
900mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
855mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
71mm
Serie:
XE-Power
Material:
Gummi
Außenlänge:
918mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 1953779, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, XPA900XEP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
3
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 8,57*
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,45*
€ 9,30*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,84*
1
€ 3,19*
ab € 7,10*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.