Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappbolzen ES 6 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappbolzen ES 6 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Federklappbolzen ES 6 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     887520100060024
EAN/GTIN:
     4043952686829
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ES-Bolzen
Federklappbolzen R 88752 ES 6x 24 Stahl galv.verz. 10 Stück ~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 6 x 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88752.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887520100060024
Werksnummer:
8000232106
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ES 6 x 24
Norm:
R 88752
Produktart:
Federklappbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 6,955*
€ 10,322*
6 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 7,515*
€ 10,475*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 7,609*
€ 10,684*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,964*
€ 11,064*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,833*
€ 12,273*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,684*
€ 12,71396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,476*
€ 12,46644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,889*
€ 11,76791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,659*
€ 11,49421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,179*
€ 10,92301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,609*
€ 9,05471
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.