Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappbolzen ES 12 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappbolzen ES 12 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Federklappbolzen ES 12 x 24 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     887520100120024
EAN/GTIN:
     4043952686874
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ES-Bolzen
Federklappbolzen R 88752 ES 12x 24 Stahl galv.verz. 10 Stück ~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 12 x 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88752.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887520100120024
Werksnummer:
8000232111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033500
Gewicht brutto Kg:
0,033500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ES 12 x 24
Norm:
R 88752
Produktart:
Federklappbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 10,698*
€ 15,648*
5 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 11,595*
€ 15,885*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 11,732*
€ 16,279*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,908*
€ 16,428*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,684*
€ 18,674*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,279*
€ 19,37201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,801*
€ 18,80319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,002*
€ 17,85238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,522*
€ 17,28118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,812*
€ 16,43628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,732*
€ 13,96108
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.