Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 12 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 12 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt
Flügelmutter M 12 R 88215 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882150100120000
EAN/GTIN:
     4043952672273
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter R 88215 M12 Stahl galv.verz. 50 Stück ~DIN 315 Stahl Aktikel 88215 galvanisch verzinkt Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882150100120000
Werksnummer:
8000229752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
R 88215
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1416*
€ 0,2221*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
3 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,1765*
€ 0,2569*
7 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,2652*
€ 0,2652*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,201*
€ 0,2829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.