Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenk G 12 x 48 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenk G 12 x 48 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Gabelgelenk G 12 x 48 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     717520140120048
EAN/GTIN:
     4043952615614
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Gabelgelenk DIN 71752 f.Federklappbolzen G 12x48 Stahl galv.verz. 10St. DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 12 x 48 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form G· Gruppencode: 71752.014· Länge: 48mm· Normart: DIN 71752· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
717520140120048
Werksnummer:
8000225266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 12 x 48
Norm:
DIN 71752 f.Federklappbolzen
Produktart:
Gabelgelenk
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 5,1018*
€ 6,8551*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,8735*
€ 6,8672*
6 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 5,5075*
€ 6,9875*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 5,5844*
€ 7,1098*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,7525*
€ 7,2125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1098*
€ 8,46066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8221*
€ 8,1183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3644*
€ 7,57364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1444*
€ 7,31184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,9844*
€ 7,12144
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,5844*
€ 6,64544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.