Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenk G 8 x 16 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gabelgelenk G 8 x 16 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Gabelgelenk G 8 x 16 DIN 71752 f.Federklappbolzen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     717520140080016
EAN/GTIN:
     4043952615560
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Gabelgelenk DIN 71752 f.Federklappbolzen G 8x16 Stahl galv.verz. 10St. DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke · für Federklappbolzen · Gabelköpfe - Abmessung: G 8 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form G· Gruppencode: 71752.014· Länge: 16mm· Normart: DIN 71752· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
717520140080016
Werksnummer:
8000225261
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 8 x 16
Norm:
DIN 71752 f.Federklappbolzen
Produktart:
Gabelgelenk
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7724*
€ 2,4224*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,844*
€ 19,964*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,218*
€ 20,007*
5 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,36*
Lager 1955
48
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,156*
€ 20,736*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,736*
€ 24,67584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,631*
€ 24,55089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,536*
€ 24,43784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,136*
€ 21,58184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,276*
€ 20,55844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,736*
€ 19,91584
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,386*
€ 19,49934
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,156*
€ 18,03564
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.