Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 12 m6 x 70 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 12 m6 x 70 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 12 m6 x 70 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411034
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010120070
EAN/GTIN:
     4043952575680
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 12 m6x 70 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 12 m6 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010120070
Werksnummer:
8000218766
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 m6 x 70
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,78*
€ 158,0082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,67*
€ 155,4973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,88*
€ 150,9872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,98*
€ 148,7262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.