Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 3 m6 x 32 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 3 m6 x 32 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 3 m6 x 32 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409069
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010030032
EAN/GTIN:
     4043952574645
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 3 m6x 32 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010030032
Werksnummer:
8000218645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 m6 x 32
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.