Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 5 m6 x 12 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 5 m6 x 12 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 5 m6 x 12 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010050012
EAN/GTIN:
     4043952574867
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 5 m6x 12 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010050012
Werksnummer:
8000218670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 12
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
769
500
€ 4,30*
ab € 0,0418*
€ 0,0588*
5 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0665*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0571*
€ 0,074*
Lager 1955
500
500
€ 5,99*
ab € 0,1822*
€ 0,2239*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,1872*
€ 0,2272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.