| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019408542 Herst.-Nr.: 079859250016003 EAN/GTIN: 4043952721926 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 PZ M1,6x 3-Z A 2 1000 Stück DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 1,6 x 3 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.925· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079859250016003 | Werksnummer: | 8000217416 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 1,6 x 3 -Z | Norm: | DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Linsenschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 1,6x3, edelstahlschraube din 7985, edelstahlschraube din 7985 m1,6x3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00946* | € 0,01392* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0124* | € 0,017* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,022* | € 0,0292* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0225* | € 0,0296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|