Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 22 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 22 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 6 m6 x 22 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408127
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010060022
EAN/GTIN:
     4051426648532
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 22 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010060022
Werksnummer:
8000218695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 22
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.