Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 5 x 16 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 5 x 16 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 5 x 16 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407851
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859249050016
EAN/GTIN:
     4043952554012
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M5x 16-H A 2 200 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 16 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859249050016
Werksnummer:
8000217410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0696*
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0495*
€ 0,0721*
3 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0502*
€ 0,0765*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0645*
€ 0,0879*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0829*
€ 0,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.