Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube C 2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube C 2,2 x 6,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407771
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819249022006
EAN/GTIN:
     4043952538265
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C 2,2x 6,5-H A 2 100 Stück DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 6,5-H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819249022006
Werksnummer:
8000215601
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 2,2 x 6,5-H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0269*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,88*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,90*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 2,20*
Lager 1955
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.