Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 5 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 5 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 5 m6 x 20 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407285
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010050020
EAN/GTIN:
     4043952574904
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 5 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010050020
Werksnummer:
8000218674
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 20
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0539*
€ 0,0744*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0583*
€ 0,0766*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0602*
€ 0,078*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0626*
€ 0,0813*
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.