Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 2 m6 x 6 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 2 m6 x 6 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 2 m6 x 6 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406502
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010020006
EAN/GTIN:
     4043952574348
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 2 m6x 6 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 2 m6 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010020006
Werksnummer:
8000218609
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 m6 x 6
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,95*
€ 70,1505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.