Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 2,2 x 9,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 2,2 x 9,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube C 2,2 x 9,5-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819240022009
EAN/GTIN:
     4043952537565
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C 2,2x 9,5-H A 2 1000 Stück DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 9,5-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819240022009
Werksnummer:
8000215519
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 2,2 x 9,5-H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00461*
€ 0,00701*
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00498*
€ 0,00715*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00521*
€ 0,00743*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00603*
€ 0,00849*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00825*
€ 0,01165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.