Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 6 x 14 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 6 x 14 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 6 x 14 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405874
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859240060014
EAN/GTIN:
     4043952553459
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M6x 14-H A 2 200 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 14 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859240060014
Werksnummer:
8000217341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 14 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0368*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0377*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0271*
€ 0,0384*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0247*
€ 0,0388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.