Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469249030016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 3 x 16 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469249030016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 3 x 16 -H A 2
070469249030016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 3 x 16 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404590
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469249030016
EAN/GTIN:
     4051426705815
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PH M3x 16-H A 2 200 Stück ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 16 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.924· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469249030016
Werksnummer:
8000209819
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 16 -H
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0113*
€ 0,0173*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0211*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,016*
€ 0,0234*
7 Tage
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0166*
€ 0,024*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0174*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.