| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403263 Herst.-Nr.: 079839240035016 EAN/GTIN: 4043952543269 |
| |
|
| | |
| Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 3,5x 16-H A 2 1000 Stück DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079839240035016 | Werksnummer: | 8000216241 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 3,5 x 16 -H | Norm: | DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Linsensenkblechschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, reyher din 7983 a2 3,5x16, blechschraube din 7983, din 7983 a2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0136* | € 0,0188* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,42* | € 15,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,69* | € 17,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,61* | € 18,86* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,55* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01361* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|