Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469240016003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 3 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469240016003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 3 -H A 2
070469240016003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 3 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401751
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469240016003
EAN/GTIN:
     4051426700902
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PH M1,6x 3-H A 2 2000 Stück ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 3 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.924· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469240016003
Werksnummer:
8000209714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 3 -H
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00933*
€ 0,01329*
13 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0162*
Lager 1955
30000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,018*
7 Tage
21000
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0142*
€ 0,0184*
6 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0147*
€ 0,0192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.