Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 2,5 ISO 7092 A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 2,5 ISO 7092 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 2,5 ISO 7092 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400636
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070929240025000
EAN/GTIN:
     4051426185686
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 2,5 A 2 200 HV 2000 Stück ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 2,5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.924· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070929240025000
Werksnummer:
8000211858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00437*
€ 0,00643*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00569*
€ 0,00784*
2000
€ 5,90*
ab € 0,00407*
€ 0,00921*
7 Tage
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00826*
€ 0,01111*
Lager 1955
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00896*
€ 0,01218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01112*
€ 0,01323
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.