Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7092 2,5 A 2 200 HV 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070929240025000
EAN/GTIN:
     4051426185686
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 2,5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07092.924 · Normart: ISO 7092 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2,5 mm
Außen-Ø:
5 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00438*
€ 0,00631*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0057*
€ 0,00776*
2000
€ 5,90*
ab € 0,00407*
€ 0,00912*
Lager 4BULW
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00826*
€ 0,01105*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00862*
€ 0,01156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01097*
€ 0,01305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01038*
€ 0,01235
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.