| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070929240025000 Herst.-Nr.: 070929240025000 EAN/GTIN: 4051426185686 |
| |
|
| | |
| ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 2,5 VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.006 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din433 a2, edelstahlscheibe din 433, reyher din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 433, 2, 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7092250, 07092.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00438* | € 0,00631* | | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0057* | € 0,00776* | | | | | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,00407* | € 0,00912* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00826* | € 0,01105* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00862* | € 0,01156* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|