Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 10 -Z ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PZ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 -Z ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Flachkopfschraube M 5 x 10 -Z ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400338
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459260050010
EAN/GTIN:
     4051426176226
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M5x 10-Z A 2 500 Stück ISO 7045 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 10 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.926· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459260050010
Werksnummer:
8000209423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10 -Z
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
Lager 1955
6000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,022*
€ 0,031*
1 Tag
4200
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,0318*
6 Tage
6000
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0331*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.