Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469240020005 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 5 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469240020005 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 5 -H A 2
070469240020005 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 5 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399558
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469240020005
EAN/GTIN:
     4051426705525
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PH M2x 5-H A 2 1000 Stück ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 5 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.924· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469240020005
Werksnummer:
8000209724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 5 -H
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00561*
€ 0,00852*
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00631*
€ 0,00899*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00723*
€ 0,01026*
1
€ 5,90*
ab € 0,00736*
€ 0,01173*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00893*
€ 0,01262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.