Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000100026 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250000100026 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250000100026 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399486
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000100026
EAN/GTIN:
     4043952472309
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 10 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 26 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000100026
Werksnummer:
8000206526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 m6 x 26
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,173*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1229*
€ 0,1785*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1332*
€ 0,1835*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1258*
€ 0,1884*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1431*
€ 0,1941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.