Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000050070 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 70 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250000050070 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 70 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250000050070 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 70 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398905
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000050070
EAN/GTIN:
     4043952751947
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 70 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 70 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000050070
Werksnummer:
8000206475
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010700
Gewicht brutto Kg:
0,010700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 70
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1524*
€ 0,1998*
7 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2125*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,1739*
€ 0,2156*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1864*
€ 0,2264*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2137*
€ 0,2537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.