Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 1,6 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 1,6 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 1,6 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459250016008
EAN/GTIN:
     4051426173959
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M1,6x 8-H A 2 1000 Stück ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 8 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459250016008
Werksnummer:
8000209204
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 8 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0163*
Lager 1955
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0167*
1 Tag
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0123*
€ 0,0172*
6 Tage
21000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
1
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,0198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.