Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Winkelschraubendreher SW 6 M 8 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397825
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110000060000
EAN/GTIN:
     4043952484142
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 6 M8 Stahl vergütet geschw. 50St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110000060000
Werksnummer:
8000207664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 6 M 8
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2985*
€ 1,7164*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 1,9174*
€ 2,0753*
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,7388*
€ 2,1244*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,2746*
€ 2,2746*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,5209*
€ 2,5209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0753*
€ 2,46961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9712*
€ 2,34573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9174*
€ 2,28171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.