| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019397364 Herst.-Nr.: 069110000050000 EAN/GTIN: 4043952484135 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 5 M6 Stahl vergütet geschw. 50St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 5 M 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069110000050000 | Werksnummer: | 8000207663 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,019600 | Gewicht brutto Kg: | 0,019600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | SW 5 M 6 | Norm: | DIN 6911 6-kant m.Zapfen | Produktart: | Winkelschraubendreher | Ausfuehrung: | Stahl vergütet geschwärzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 6911 5 mm, din 6911, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf sw 5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1653* | € 1,6614* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,5359* | € 2,05* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,6878* | € 2,1244* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,7353* | € 2,1653* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,9591* | € 2,4291* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|