Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 12 M 14 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 12 M 14 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Winkelschraubendreher SW 12 M 14 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397345
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110009120000
EAN/GTIN:
     4043952484289
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 12 M14 Sta vergütet geschw. 5St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 12 M 14 VE=K (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110009120000
Werksnummer:
8000207677
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,168000
Gewicht brutto Kg:
0,168000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 12 M 14
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,0335*
€ 7,4439*
4 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 6,6511*
€ 9,3418*
Lager 1955
45
5
€ 5,99*
ab € 7,3207*
€ 9,7133*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 7,5178*
€ 9,8978*
8 Tage
32
5
€ 5,59*
ab € 7,5378*
€ 9,8978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,7133*
€ 11,55883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,407*
€ 11,19433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,8507*
€ 10,53233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3907*
€ 9,98493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1207*
€ 9,66363
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,3207*
€ 8,71163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,5665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.