Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110009100000
EAN/GTIN:
     4043952484272
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 10 M12 Sta vergütet geschw. 5St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 10 M 12 VE=K (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110009100000
Werksnummer:
8000207676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,105600
Gewicht brutto Kg:
0,105600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 10 M 12
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,6095*
€ 28,6905*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 24,858*
€ 35,471*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 27,1455*
€ 36,775*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,884*
€ 37,434*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,4855*
€ 41,9555*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,775*
€ 43,76225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,8005*
€ 42,6026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,4855*
€ 39,84775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,2855*
€ 38,41975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,8155*
€ 36,67045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,1455*
€ 32,30315
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,4291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.