Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,2 x 22 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,2 x 22 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube 4,2 x 22 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396675
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070519240042022
EAN/GTIN:
     4051426661395
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 4,2x 22 -C-H A 2 500St. ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,2 x 22 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070519240042022
Werksnummer:
8000211128
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 22 -C-H
Norm:
ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22000
500
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0161*
1
€ 5,90*
ab € 0,0122*
€ 0,0193*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0199*
Lager 1955
22000
500
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0252*
7 Tage
15400
500
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.