Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396601
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459259050010
EAN/GTIN:
     4051426175496
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 10-H A 2 200 Stück ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459259050010
Werksnummer:
8000209360
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,0521*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0458*
€ 0,0634*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0663*
8 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0487*
€ 0,0675*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.