Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000010004 Zylinderstift DIN 6325 1 m6 x 4 Stahl gehärtet Toleranz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250000010004 Zylinderstift DIN 6325 1 m6 x 4 Stahl gehärtet Toleranz m
REYHER 063250000010004 Zylinderstift DIN 6325 1 m6 x 4 Stahl gehärtet Toleranz m
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000010004
EAN/GTIN:
     4043952471050
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 1 m6x 4 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000010004
Werksnummer:
8000206380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 m6 x 4
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0319*
€ 0,0436*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0463*
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,049*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0518*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0413*
€ 0,0529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.