Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 10 x 40 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 10 x 40 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 10 x 40 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396001
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459250100040
EAN/GTIN:
     4051426175151
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M10x 40-H A 2 100 Stück ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 10 x 40 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459250100040
Werksnummer:
8000209326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2188*
€ 0,3118*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2365*
€ 0,3188*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2431*
€ 0,3231*
1
€ 5,90*
ab € 0,2112*
€ 0,3312*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,2537*
€ 0,3437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.