Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 38 / NW 25 DIN 3570 o.Mutter A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 38 / NW 25 DIN 3570 o.Mutter A 4
Rundstahlbügel A 38 / NW 25 DIN 3570 o.Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383266
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035709410380000
EAN/GTIN:
     4043952396551
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 38/NW 25 A 4 1 Stück DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 38 / NW 25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035709410380000
Werksnummer:
8000189428
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086960
Gewicht brutto Kg:
0,086960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 38 / NW 25
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,8817*
€ 1,3149*
6 Tage
250
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9438*
€ 1,3338*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8843*
€ 1,3803*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,128*
€ 1,758*
Lager 1955
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,4079*
€ 1,9579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9579*
€ 2,3299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8079*
€ 2,1514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7379*
€ 2,0681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6579*
€ 1,9729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4079*
€ 1,6754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,9475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.