Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382513
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700111200000
EAN/GTIN:
     4043952396353
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 120/NW 100 Stahl galv.verz. 10St. DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700111200000
Werksnummer:
8000189408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,574000
Gewicht brutto Kg:
0,574000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 120 / NW 100
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 4,2801*
€ 5,2536*
6 Tage
250
10
€ 4,90*
ab € 5,3518*
€ 5,3518*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 4,6727*
€ 5,4661*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,671*
€ 5,671*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,2721*
€ 5,6796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4661*
€ 6,50466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9216*
€ 5,8567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6727*
€ 5,56051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,661* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.