Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382149
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700110940000
EAN/GTIN:
     4043952396346
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 94/NW 80 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 94 / NW 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700110940000
Werksnummer:
8000189407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,251000
Gewicht brutto Kg:
0,251000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 94 / NW 80
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 2,857*
€ 3,6524*
7 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 3,0875*
€ 3,7075*
Lager 1955
200
50
€ 5,99*
ab € 3,1216*
€ 3,7826*
7 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 3,2201*
€ 3,8501*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,8885*
€ 3,855*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,7826*
€ 4,50129
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,7671*
€ 4,48285
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,7516*
€ 4,4644
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,3416*
€ 3,9765
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,2316*
€ 3,8456
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 3,1616*
€ 3,7623
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 3,1316*
€ 3,7266
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 3,1216*
€ 3,7147
pro Box
1 Box enthält 50 Kartonagen (ab € 0,06244* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 189,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.