Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700211200000
EAN/GTIN:
     4043952396483
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 120/NW 100 Stahl feuerverz. 10 Stück DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.021
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700211200000
Werksnummer:
8000189421
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 120 / NW 100
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,952*
€ 7,7479*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,3671*
€ 7,7697*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,928*
€ 7,928*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 8,3613*
€ 8,3613*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,3313*
€ 8,3733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,7479*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2699*
€ 8,65118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,952*
€ 8,27288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.