Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle 32 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle 32 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt
Schelle 32 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030160140320015
EAN/GTIN:
     4043952394823
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 32x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 32 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 32mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030160140320015
Werksnummer:
8000189103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023350
Gewicht brutto Kg:
0,023350
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
32 x 15 - W1
Norm:
DIN 3016 m.Gummiprofil
Produktart:
Schelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 60,78*
€ 81,89*
5 Tage
17
€ 4,90*
ab € 66,02*
€ 83,80*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 66,44*
€ 85,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 69,56*
€ 87,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 98,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,10*
€ 101,269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,40*
€ 98,056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,61*
€ 91,1659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.