| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019377770 Herst.-Nr.: 030160140080015 EAN/GTIN: 4043952394502 |
| |
|
| | |
| Schelle DIN 3016 Gummiprofil 8x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 8 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 8mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 030160140080015 | Werksnummer: | 8000189071 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 x 15 - W1 | Norm: | DIN 3016 m.Gummiprofil | Produktart: | Schelle | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,99* | € 59,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,53* | € 60,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,69* | € 61,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 50,58* | € 64,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 70,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4669* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|