| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019377733 Herst.-Nr.: 030160140140015 EAN/GTIN: 4043952394571 |
| |
|
| | |
| Schelle DIN 3016 Gummiprofil 14x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 14 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 14mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 030160140140015 | Werksnummer: | 8000189078 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 14 x 15 - W1 | Norm: | DIN 3016 m.Gummiprofil | Produktart: | Schelle | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4324* | € 0,5988* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6125* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4722* | € 0,6169* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5073* | € 0,6573* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5529* | € 0,7129* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|