Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle 25 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle 25 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt
Schelle 25 x 15 - W1 DIN 3016 m.Gummiprofil Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377668
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030160140250015
EAN/GTIN:
     4043952394755
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 25x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 25 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 25mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030160140250015
Werksnummer:
8000189096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 15 - W1
Norm:
DIN 3016 m.Gummiprofil
Produktart:
Schelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,5351*
€ 0,6483*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,6578*
€ 0,6578*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,5827*
€ 0,6689*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7345*
€ 0,7345*
7 Tage
720
100
€ 5,59*
ab € 0,7764*
€ 0,7764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.