| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019377535 Herst.-Nr.: 030160140180015 EAN/GTIN: 4043952394632 |
| |
|
| | |
| Schelle DIN 3016 Gummiprofil 18x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 18 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 18mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 030160140180015 | Werksnummer: | 8000189084 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,014000 | Gewicht brutto Kg: | 0,014000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 18 x 15 - W1 | Norm: | DIN 3016 m.Gummiprofil | Produktart: | Schelle | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4324* | € 0,5888* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6125* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4722* | € 0,6169* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4856* | € 0,6256* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5073* | € 0,6573* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|