Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659250025012 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2,5x 12 -Z A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009659250025012 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2,5x 12 -Z A 2
009659250025012 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2,5x 12 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376668
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659250025012
EAN/GTIN:
     4043952336496
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PZ M2,5x 12-Z A 2 1000 Stück DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5x 12 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.925· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659250025012
Werksnummer:
8000180128
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5x 12 -Z
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00915*
€ 0,01288*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 10,45*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,00*
€ 16,37*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.